シチズンファインデバイス シチズンファインデバイスの 測定用品 シチズンファインデバイスの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ シチズンファインデバイスの ダイヤルゲージ 測定端子 測定端子 注文コード 44707969 材質スチール 寸法L1(mm)2.8 寸法L2(mm)14.5 先端径D(mm)Φ1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 F-502 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44707969 F-502 オープン ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity デジタルカウンタ Peacock(尾崎製作所) 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ 定圧厚み測定器 Peacock(尾崎製作所) 税込¥37,378~ ¥33,980~ (1) 外側キャリパーゲージ (LAタイプ) Peacock(尾崎製作所) 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥21,978~ ¥19,980~ (6) 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (26) ノギス ナリカ 税込¥1,100~ ¥1,000~ デジタルノギス A&D 税込¥2,530~ ¥2,300~ 直読デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所) 税込¥71,478~ ¥64,980~ 最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス KANON(中村製作所) 税込¥20,878~ ¥18,980~ カールマール型フック付デプスゲージ150mm KANON(中村製作所) 税込¥19,778~ ¥17,980~ カールマール型フック付デプスゲージ200mm KANON(中村製作所) 税込¥24,178~ ¥21,980~ カールマール型フック付デプスゲージ300mm KANON(中村製作所) 税込¥32,978~ ¥29,980~ ロングベース型デプスゲージ150mmべース150mm KANON(中村製作所) 税込¥48,378~ ¥43,980~ ロングベース型デプスゲージ150mmべース200mm KANON(中村製作所) 税込¥61,578~ ¥55,980~ ロングベース型デプスゲージ150mmべース250mm KANON(中村製作所) 税込¥109,978~ ¥99,980~ ロングベース型デプスゲージ200mmべース150mm KANON(中村製作所) 税込¥54,978~ ¥49,980~ ロングベース型デプスゲージ200mmべース200mm KANON(中村製作所) 税込¥65,978~ ¥59,980~ ロングベース型デプスゲージ200mmべース250mm KANON(中村製作所) 税込¥131,780~ ¥119,800~ ロングベース型デプスゲージ300mmべース150mm KANON(中村製作所) 税込¥72,578~ ¥65,980~ ロングベース型デプスゲージ300mmべース200mm KANON(中村製作所) 税込¥109,978~ ¥99,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージダイヤルゲージ測定子/補助用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります デジマチックインジケータ 標準型ダイヤルゲージ 小型ダイヤルゲージ 大型・長ストローク ダイヤルゲージ バックプランジャー形ダイヤルゲージ テストインジケータ 測定子/補助用品 ダイヤルゲージ応用測定器 ダイヤルゲージ用スタンド シェアする マイページ 最近見た商品