曜日別特売

microSD/USBモノラルラジカセ

microSD/USBモノラルラジカセ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

持ち運びしやすいコンパクトサイズ、ACアダプターでの給電の他、乾電池(単3×4)でも使用できるから畑作業時など外で聴くにも便利です。
昔ながらの使いやすいカセットテープの他、USB・microSDにも対応。カセットテープの音源をUSBやmicroSDに録音することも可。アナログ音源のデジタル化ができますよ。
内蔵マイク搭載だから、英会話や楽器、カラオケなど語学学習やお稽古にも便利にご利用いただけます。

付属品取扱説明書、ACアダプター(ADH6V700MA)質量(g)406(電池含まず)電源AC100V50/60Hz(付属ACアダプター)、単3乾電池×4(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×188×36機能【カセット】取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音、【microSD/USBメモリ端子】MP3再生/MP3録音(カセット→デジタル録音・内蔵マイク→デジタル録音)受信周波数AM(530~1600kHz)、FM(76~108MHz)、FMワイドバンド対応端子Φ3.5ヘッドフォン端子、microSDスロット、USB端子対応メモリーカードmicroSD:最大32GBまで、USBメモリ:最大16GBまでRoHS指令(10物質対応)対応音声出力1W(モノラル)内容量1台
注意
※電池は付属していません
※microSD、USBメモリ、カセットテープは付属していません。またメモリ容量に関わらずmicroSDカードUSBメモリは相性により適正に動作しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44712634SCT-R227K
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする