20 エクスセンスDC SS HG LEFT
シンプルなダイヤル操作で簡単セッティング。
しかも飛ぶ。
憧れのベイトスタイルを身近にする実践派DCリール。
ベイトスタイルのシーバスゲームをもっと身近に! そんな要望に応えて開発したエクスセンスの新機軸。
シーバス用にスペシャルセッティングを施したI-DC4エクスセンスチューンは、シンプルな4段階のダイヤル操作のみで、PE・フロロでの幅広いウェイト・タイプのルアーに対応できます。
HAGANEボディ、マイクロモジュールギア、X-SHIPなど先進のテクノロジーも装備し、シーバスにロックフィッシュに、快適なロングキャストを演出します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1
ストローク(mm)25
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)45
自重(g)220
ギア比7.4
糸巻き量(号-m)PE:1-365、 1.5-255、 2-180
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)79
糸巻量(lb-m)フロロ:12-130、 14-95、 16-85
ドラグ力(Kg)最大:5
内容量1個