曜日別特売
SS HG LEFT 20 エクスセンスDC SS HG LEFT SHIMANO(シマノ) 44730649

20 エクスセンスDC SS HG LEFT

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
44730649
品番
SS HG LEFT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

シンプルなダイヤル操作で簡単セッティング。
しかも飛ぶ。
憧れのベイトスタイルを身近にする実践派DCリール。
ベイトスタイルのシーバスゲームをもっと身近に! そんな要望に応えて開発したエクスセンスの新機軸。
シーバス用にスペシャルセッティングを施したI-DC4エクスセンスチューンは、シンプルな4段階のダイヤル操作のみで、PE・フロロでの幅広いウェイト・タイプのルアーに対応できます。
HAGANEボディ、マイクロモジュールギア、X-SHIPなど先進のテクノロジーも装備し、シーバスにロックフィッシュに、快適なロングキャストを演出します。

仕様
ベアリング数BB/ローラー:6/1
ストローク(mm)
25
タイプ
(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)
スプール:34
ハンドル長さ(mm)
45
自重(g)
220
ギア比
7.4
糸巻き量(号-m)
PE:1-365、 1.5-255、 2-180
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
79
糸巻量(lb-m)
フロロ:12-130、 14-95、 16-85
ドラグ力(Kg)
最大:5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする