配列イラストカード 時計セット

配列イラストカード 時計セット - アーテック[学校教材・教育玩具]配列イラストカード 時計セット - アーテック[学校教材・教育玩具]配列イラストカード 時計セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:6枚のカードを揃えてお話を完成させよう!
商品説明:6枚のカードで物語をつくることで、物事を順序立てて説明する力を育みます。付属の時計で時間の勉強もできます。 付属の時計で時間の勉強もできる

セット内容カード×36、時計×1材質カード:紙、時計:PP寸法(mm)カード:83×76、時計:114×115×23内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448267257433
オープン
1,791
1,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする