SMC
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
消費電力:0.1W(節電回路付)
リード線取出方法
L形プラグコネクタリード線付
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
管接続口径
A・Pポート:1/8
定格電圧(V)
AC100
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
直接配管形
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式(手操作形)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44838589
SYJ7320-1LZE-01
¥
16,830
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください