ケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅400mmの小型ケーブル配線トレーです。
デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。
取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。
対応天板厚さ10mm~33mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
- 仕様
- 【必要工具】プラスドライバー、手袋
- 材質
- スチール
- 梱包数
- 1
- 形態
- (出荷)ノックダウン組立式
- 色(天板)
- ブラック
- 天板厚さ(mm)
- (対応)10~33
- 組立時間
- 20分
- 色(フレーム)
- ブラック
- 総耐荷重(kg)
- 6
- 組立人数
- 1
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ






















