曜日別特売

ケーブル配線トレー

ケーブル配線トレー - サンワダイレクト

スチールワイヤータイプで、幅400mmの小型ケーブル配線トレーです。
デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。
取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。
対応天板厚さ10mm~33mm

仕様
【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質
スチール
梱包数
1
形態
(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
(対応)10~33
組立時間
20分
色(フレーム)
ホワイト
総耐荷重(kg)
6
組立人数
1
内容量
1個
注意
※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888937200-CT003W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする