モノラルヘッドセット

モノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクト

単一指向性の外付けマイク付き
ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。
外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。
口元にマイクが来るので安心して通話ができます。

仕様伝送方法:GFSK、SCMS-T非対応セット内容製品本体、充電用USBケーブル電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.0接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど充電時間2時間周波数範囲2.402~2.480GHz連続再生時間(最大)6時間マイク/スピーカーマイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性ポート(充電)Type-C通信距離(m)10連続待受時間(最大)80時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)(最大)7マルチポイント対応対応プロファイルHSP、 HFP、 A2DP、 AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889576400-BTMH024BK
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする