nndm コンパクトロッド

nndm コンパクトロッド - アズーロnndm コンパクトロッド - アズーロnndm コンパクトロッド - アズーロnndm コンパクトロッド - アズーロnndm コンパクトロッド - アズーロnndm コンパクトロッド - アズーロ

「欲しいが揃った!」他人よりもたくさん釣るために、とことんこだわるのも楽しいけれど、自分の空いた時間だけのんびりと水辺で過ごす時間がとっても楽しい
そんな方にむけて企画、開発した、マルチピースロッドです

タイプ(リール)スピニング内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
全長
色番
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44840734-ライン(LB):3~65.3(ft)53 ライトグレー44
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44840750-ライン(LB):5~106.3(ft)63 ベージュ52
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44840759-ライン(LB)8~148.3(ft)83 ライトカーキ67
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする