HIRAMETA Stick

HIRAMETA Stick - アズーロHIRAMETA Stick - アズーロHIRAMETA Stick - アズーロHIRAMETA Stick - アズーロHIRAMETA Stick - アズーロ

フィッシュイーターの大好物「イワシ」を捕食しているパターンに最適なハイコストパフォーマンスなオフショアジギングロッド
ビギナーにも疲れにくい柔らかめの調子によりワンピッチジャークさせるだけで弱ったイワシを演出してターゲットにアピールします

仕様(継数)2ピース(グリップジョイント)、(最大ジグウェイト)200g、(カーボン含有率)98(%)適合ライン(号):2全長6(ft)仕舞(cm)136内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44840768-(リール)スピニング
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44840777-(リール)ベイト
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする