アズーロ
THREE ショアジギングロッド
携帯性に優れた3ピースのショアジギングロッド
沖堤防や波止、地磯からの青物狙いにおいて、これ1本でフルカバーできるスペックに仕上げました
タイプ
(リール)スピニング
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840786
-
ライン(号):2
9.6(ft)
222
101
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44840795
-
ライン(号):2.5
10(ft)
230
105
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800