ドライブレコーダー

ドライブレコーダー セルスター ドライブレコーダー セルスター

業界初!日本製3年舗装の2カメラドライブレコーダーにセーフティレーダーのレーザー受信機能とレーダー波受信機能を搭載!新Kバンドにも対応!GPSポイントで速度取締もアナウンスできます!ドライブレコーダー機能としては前後200万画素、夜間でも前後共に明るく鮮明に録画できるSTARVIS(TM) IMX307を搭載! HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(※オプションの常時電源コードGDO-45が必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(※付属は64GB) microSDカードの定期フォーマット不要。LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。あおり運転も自動録画で安心!レーザー受信は新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ! 従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。

仕様【録画】通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画、【VCCI】クラスB セット内容ドライブレオーダー本体(マウントベース+GPSユニット一体型)(※あらかじめ両面テープ(ガラス用)が貼られています。)、別体カメラ(マウントベース一体型)、カメラ接続コード(方側ストレート)、直接配線DCコード(3極コネクタ5V/2A)5.0m、別体カメラ用両面テープ(リヤトレイ用)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、64GBmicroSDカードクラス10(※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、コードクリップ5個、取扱説明書 質量(g)【本体】185、【別体】28 コード長さ(m)【カメラ接続】9.0(片側ストレートプラグ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】109×30.5×92(突起部含まず)、【別体カメラ】34.5×16×67(突起部含まず) 電源電圧(V)DC5(DC12/24V-5V変換コード付属) 機能タイムラプス録画、GPS、HDR、3Gセンサー(衝撃感度 10段階)、インターネット地図連動 記録媒体【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨) データメモリ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル 保証期間3年 視野角本体カメラ:水平123° 垂直64° 対角150°、別体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141° 撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 受信周波数【レーダー】Xバンド、Kバンド 画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値2 画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 受信方式【レーダー】ダブルスーパーヘテロダイン方式 圧縮方法【録画】録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps、10fps(※タイムラプス録画は1秒に1フレーム】 画角【録画】FullHD:本体カメラ:水平123°垂直64°対角150°、別体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、HD:本体カメラ:水平123°垂直64°対角150°、別体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、D1:本体カメラ:水平99°垂直64°対角124°、別体カメラ:水平94°垂直62°対角115° 動作温度範囲(℃)-10~+60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44847725 RD-60
オープン
59,980
65,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする