セブンユニフォーム
女性用サービスコート CA2198
混率(%)
ツイル[ポリエステル80%・綿20%]
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
全10種類を絞り込む
色
ネイビー
ホワイト
サイズ(号)
選択してください
7号
9号
11号
13号
15号
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870640
CA2198-0
ホワイト
7号
91
37.5
83
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870649
CA2198-0
ホワイト
9号
95
38.5
85
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870658
CA2198-0
ホワイト
11号
99
39.5
85
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870667
CA2198-0
ホワイト
13号
104
40.5
87
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870676
CA2198-0
ホワイト
15号
109
41.5
87
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870685
CA2198-1
ネイビー
7号
91
37.5
83
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870694
CA2198-1
ネイビー
9号
95
38.5
85
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870710
CA2198-1
ネイビー
11号
99
39.5
85
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870719
CA2198-1
ネイビー
13号
104
40.5
87
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870728
CA2198-1
ネイビー
15号
109
41.5
87
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください