曜日別特売

男女兼用パンツ DL2838

男女兼用パンツ DL2838 - セブンユニフォーム

黒原着糸を使用した生地により塩素や日光、経年での色退色がほとんどないという大きな特徴があります。
永くきれいな黒色のまま使用出来ます。
生地の表情も豊かでツータックパンツのゆったり目の兼用パンツですが着用時の高級感はとても高く、スーツの組下のような映ります。
制電糸、脇ゴム、ストレッチの有る生地ですので清掃、物販、サービスと多くのシーンで活用出来ますし、特に接客に重きを置くサービスには適しています。
エコに関して、黒原着糸を作る際に水を全く使用しません。
また色含めポリエステル100%ですので耐久性も高く、永く着用することが出来ることもエコにつながると考えています。

仕様フロントボタン留め・脇ゴム入りブラック混率(%)ポリエステル100機能耐塩素・制電生地ラチネ性別男女兼用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44875585DL2838-95L78100~10830138
8,000
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875594DL2838-96L78106~11430.5144
8,000
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875610DL2838-9SS7258~6626.5102
8,000
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875619DL2838-9S726427106
8,000
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875628DL2838-9M7870~7827.5110
8,000
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875637DL2838-9L7876~8428114
8,000
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875646DL2838-9LL7882~9028.5120
8,000
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875655DL2838-93L7888~9629126
8,000
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875664DL2838-94L7894~10229.5132
8,000
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする