曜日別特売

男女兼用パンツ DL2998

男女兼用パンツ DL2998 - セブンユニフォーム男女兼用パンツ DL2998 - セブンユニフォーム男女兼用パンツ DL2998 - セブンユニフォーム

次世代ジャケットに合わせるトリコット素材の男女兼用パンツです。
”ナチュラルフィット”というテーマのもと色々な体型であっても、よりスマートにホスピタリティーを保ちながら、且つ動き易いというスタイルを作りあげることが出来ました。
オリジナルで開発したトリコット生地は耐久性が高く経編みによるストレッチ、エレガントなハリコシ、さらに軽く通気もよいので着心地が今までのものとは全く違う快適さです。
カッティングにも工夫あり、ワンタックがヒップのゆとりを与え、脇ゴム入りですので履き心地がとても楽です。
一部環境配慮された剤による吸水速乾機能あり、前のみですが裏地も付いていますので滑りもよく動き易い。
女性用のパンツのご用意もあります。
比較しますとこちらの股上はやや浅めでヒップとウエストの差寸が少なく、メンズライクに着用したい方にはオススメです。
一度ぜひご試着し着心地と着用スタイルを体感して下さい。

仕様脇ゴム入り・膝裏付・フロントボタン留め混率(%)トリコット [ポリエステル100%]股下(cm)92機能吸水・速乾・ストレッチ内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44875890DL2998-1ネイビーSS6325.588
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875899DL2998-1ネイビーS6726.592
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875908DL2998-1ネイビーM7327.596
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875917DL2998-1ネイビーL7928.5102
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875926DL2998-1ネイビーLL8529.5108
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875935DL2998-1ネイビー3L9130.5114
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875944DL2998-1ネイビー4L9731.5120
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875960DL2998-6トープSS6325.588
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875969DL2998-6トープS6726.592
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875978DL2998-6トープM7327.596
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875987DL2998-6トープL7928.5102
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44875996DL2998-6トープLL8529.5108
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876005DL2998-6トープ3L9130.5114
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876014DL2998-6トープ4L9731.5120
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876030DL2998-9ブラックSS6325.588
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876039DL2998-9ブラックS6726.592
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876048DL2998-9ブラックM7327.596
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876057DL2998-9ブラックL7928.5102
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876066DL2998-9ブラックLL8529.5108
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876075DL2998-9ブラック3L9130.5114
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44876084DL2998-9ブラック4L9731.5120
13,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする