曜日別特売

FD-M9100-M XTR SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S

FD-M9100-M XTR SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S - SHIMANO(シマノ)

サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング
D、 E、 M タイプマウントが使用可能
M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm)
38-28T クランクセット用
48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合

仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均99シリーズXTR M9100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:38T適合チェーンHG 12スピード内容量1本
注意
※SサイズアダプターはOTC仕様のみ チェーンライン48.8 mm, 51.8 mm対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909456IFDM9100MX6
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする