曜日別特売

RD-M7120-SGS SLX リアディレイラー 2×12S

RD-M7120-SGS SLX リアディレイラー 2×12S - SHIMANO(シマノ)

先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート
素早くショックレスなシフティング
HYPERGLIDE+
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ&スプロケット構成10-45T によるクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
どのギアポジションでも静かなドライブトレイン
ローギアでのチェーンテンションを軽減
リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー
バンパーストッパー
13T ビッグプーリー
起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン
ロープロファイル設計
シマノシャドーRD+

仕様リアスピード:12(フロントダブル)、トータルキャパシティ:45T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均307シリーズDEORE XT M7100 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG 12スピード内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909727IRDM7120SGS
9,275
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする