曜日別特売

RD-M786-SGS DEORE XT リアディレイラー 10S

RD-M786-SGS DEORE XT リアディレイラー 10S - SHIMANO(シマノ)RD-M786-SGS DEORE XT リアディレイラー 10S - SHIMANO(シマノ)

進化した MTBコンポーネント、M780シリーズ。
XTシリーズは、アグレッシブな走行を得意とするダイナシス 10スピードドライブトレインだけでなく、 「アイステクノロジー」や「アイスペック」などのテクノロジーも余すことなく活かす設計となっています。
現代に求められている、正確かつ負担のないライディングスタイルに合わせた最適デザインです。
シマノ・シャドー・RDがダイナミックな走りを実現
レバー /キャリパー /ホースのトータルデザインで今までにない高いパフォーマンスを実現

仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:43T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T質量(g)平均266シリーズDEORE XT M780 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):22T適合チェーンHG-X 10スピード内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909754IRDM786SGSSシルバー
11,496
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
44909770IRDM786SGSLブラック
11,496
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする