RD-M8000-SGS DEORE XT ロングケージ リアディレイラー 11S

RD-M8000-SGS DEORE XT ロングケージ リアディレイラー 11S - SHIMANO(シマノ)

MTBコンポーネントの新たなスタンダード
POWERFUL: 卓越したパワートランスファーと、クイックレスポンスなブレーキシステム
DYNAMIC: Rider-Tunedで性能を追求した11スピード
RESOLUTE: 過酷な条件でこそ真価を発揮するタフネスさ

仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:47T、ロースプロケット(最大):(3×11スピード)40T、 (2×11スピード)42T、 (1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均275シリーズDEORE XT M8000 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):18T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909788IRDM8000SGS
12,605
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする