曜日別特売

RD-M8100-GS DEORE XT リアディレイラー 1x12S

RD-M8100-GS DEORE XT リアディレイラー 1x12S - SHIMANO(シマノ)

ロードクリアランスを大きくすることで、アグレッシブなライディングをサポート
RD-M8100-SGS よりも 28 mm 高いロードクリアランス
軽量なショートケージデザインで、リアサスペンションの動作をスムーズに
様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能
どのギアポジションでも静かなドライブトレイン
リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー
13T ビッグプーリー
ラフな地形でも安定したドライブトレイン
10-45T カセットスプロケットとの互換性(1x12スピード)

仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:4、バンパー付きプーリーケージ歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均286シリーズDEORE XT M8100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909797IRDM8100GS
14,713
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする