曜日別特売

RD-M820-SS SAINT リアディレイラー 10S

RD-M820-SS SAINT リアディレイラー 10S - SHIMANO(シマノ)

チェーン暴れ・脱落を抑える、チェーンスタビライザーとショートゲージ
音鳴りを防ぐ、バンパーストッパー内蔵
高耐久のスーパーワイドリンク
ロープロファイル デザイン
モードコンバーターによりワイド/クロスレシオに対応
ダイレクトマウント対応

仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:25T、ロースプロケット(最大):28/36T、(最小):23T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:5歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均280(モードコンバーターなし)シリーズSAINT M820 シリーズベアリングプ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):シングル適合チェーンHG-X 10スピード内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909824IRDM820SS1
22,237
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする