SHIMANO(シマノ)
RD-R7000-GS 105 ミディアムケージ リアディレイラー 11S
安定した変速性能
シマノ シャドー RD
既存フレームを含む幅広い互換性
RD-GSカバー:11-28T~11-34T
ダイレクトマウント対応
仕様
リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2、ブラケット無し仕様有
歯数
プーリー:11T
質量(g)
平均232
シリーズ
SHIMANO 105 R7000 シリーズ
ギヤ歯数
最大フロント(差):16T
適合チェーン
リンクグライド、HG 11スピード
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44909867
IRDR7000GSL
シルキーブラック
¥
7,858
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
44909876
IRDR7000GSS
スパークシルバー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください