RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S

RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S - SHIMANO(シマノ)RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S - SHIMANO(シマノ)

安定した変速性能
シマノ シャドー RD
既存フレームを含む幅広い互換性
RD-SSカバー:11-25T~11-30T
ダイレクトマウント対応
トップノーマルスプリングタイプ|シマノシャドーRD
マウント|ダイレクトアタッチメント (従来型)
マウント|ダイレクトマウント
ケーブルアジャスター
プ-リ-|皿ねじタイププーリーボルト

仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2歯数プーリー:11T質量(g)平均225シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909885IRDR7000SSLシルキーブラック
7,252
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
44909894IRDR7000SSSスパークシルバー
6,816
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする