SHIMANO(シマノ)
RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S
ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに
LEDステータスインジケーター
バッテリー残量表示
ペアリング状況表示
アジャストモード表示など
より広いギアレンジへの対応
仕様
リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数
プーリー:11
色
シリーズカラー
質量(g)
平均302
シリーズ
SHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ
ポート数
SD300:1
ケーブル
充電:EW-EC300
ギヤ歯数
最大フロント(差):16T
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44909910
IRDR7150A
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください