曜日別特売

RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S

RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S - SHIMANO(シマノ)

新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。
すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう
あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供
レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能

仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均210シリーズULTEGRA R8000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909919IRDR8000GS
12,284
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする