曜日別特売

RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S

RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S - SHIMANO(シマノ)

新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、
シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティ​ングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。
RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング
ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン
LEDステータスインジケーター
バッテリー残量表示
ペアリング状況表示
アジャストモード表示など
より広いギアレンジに対応

仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909955IRDR8150F
46,525
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする