曜日別特売

グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute”

グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute” - STC

単 4 形アルカリ乾電池 1本で連続約8時間使用可能。
全長116mmのコンパクトタイプ。
アルミ製本体、重量わずか28gの超軽量タイプ(電池含まず)。
温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの515nmダイレクトグリーンレーザー仕様。
レーザー径 ポイント約直径 5mm( 距離3m時)
消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品・安心の日本製、「Made in Japan」

全長(mm)116質量(g)28(電池含まず)レーザー光色グリーン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909158UC-PGS1
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする