モノタロウ

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 - モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 - モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 - モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 - モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 - モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 - モノタロウ
(446件のレビュー)

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。

用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
※二輪車には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45461625-1缶(4L)44L
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45461634-1缶(20L)2020L
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
容量(L)
危険物の数量
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
45461634-1缶(20L)2020L9,79810,778
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

商品説明動画

【油圧作動油 ハイドロリックオイル 】 工業・建設機械などの油圧機器に.
この動画は、25が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:446
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 営業車のオイル交換に使用

営業車(50プリウス)のオイル交換に使用予定で購入しました。
走行距離も17万キロを超えてきたので夏場の高温対策用に購入しました。
※社内ではプリウスは大体30万キロ超えで更新予定なので
 折り返し点を過ぎた辺りですので大事に使用したい思いです。

1が参考にしています
2026-03-06
用途: 20万km超えの3G83に
サービス業

19万キロまで純正オイルを使用してから,elfの化学合成油(Cat3)を使ったあと、試しに当オイルを入れて1000kmほど走った感想です。
規格は問題なく走行感も問題ありませんが、なんとなくエンジン音(シャリシャリ音)が増えたような感じがします。Castrolの4L鉱物油よりも安いのでコスパが良いと考えるか、化学合成油とはいえ上のカテゴリー(Cat4)ではないので期待しない方がいいのかは微妙なところだと思いました。別の鉱物油を使ってみてから継続使用するか判断したいと思います。

2026-03-25
用途: 車のエンジン・オイル交換
PETITWORLD

全合成油で 5W-30で CF相当の性能レベルにおいて、比較的に、低価格で、イーですね。スチール製の缶でなく樹脂製の缶なので、特に缶の底に発生しやすい「さび」の黄土色の着色が無くてイーですね。ペール缶の再利用が、イロイロ可能でイーですね。

2026-02-04
用途: 社用車のオイル交換
医療・福祉・介護関連業

ここ最近はこのオイル(20l)を使い続けています。全合成でこの値段はとても助かります。樹脂製のペール缶が不評のようですが、私には逆に使いやすく感じます。ノズルを引き出しテーブルで横にしたペール缶を転がし、転がす角度で吐出量を調整しています。
これからも使い続けると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 45461625
2026-02-11
用途: オイル交換
運輸・通信業

4Lの全合成油でこの値段はコスパ◎。
無添加のプレーンオイルなので自分で好みの添加剤もトッピング出来ます。
加工がしやすいのでボトルはラベル部分をくり抜いてオイル受けにもなりました。
軽のオイル交換には量が多いので3L缶があると嬉しいですね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-03-25
用途: オイル交換
その他業種

ダイハツの軽車とヤマハの原付二種に使用、同価格帯のオイルと比べると静粛性・回転の軽さは良いと思います。リピート買いをしています。

2026-03-24
用途: 自家用車のオイル交換

何回もリピートしていますが、20L缶で持っていると残量も大体わかるので、オイル交換したいときに在庫が無いという事が無くて安心です。今回は2缶購入しました。

2026-03-04
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度が非常に少ない軽トラックのオイル交換に使用しましたが、コスパが最高です。
また、容器も通常の缶タイプではないため、使用後の廃却も燃えるごみとして出せるのが良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
動粘度と粘度指数を教えてください。
回答:
動粘度と粘度指数は下記の通りでございます。

【動粘度】40℃→61.35m㎡/s、100℃→10.44m㎡/s
【粘度指数】160
31が参考にしています
2024-06-03
質問:
20L(注文コード45461634)の注ぎ口にある白いキャップは
開封後、再度閉めることが可能でしょうか。
回答:
白いキャップはネジタイプなので、開けた後に再度閉めて保管いただく事が可能です。
7が参考にしています
2024-06-03
質問:
この商品に適合する延長ノズルはありますか。
回答:
現時点では、適合する延長ノズルは取り扱いございません。
13が参考にしています
2024-06-03

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする