曜日別特売

作業用 不織布 ツナギ フード付

作業用 不織布 ツナギ  フード付 - パワーテックス

中厚手不織布生地使用。動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。

用途
一般作業
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44992695PW-002-M-1M155~17075~8575~90
オープン
取扱い終了
返品不可
44992704PW-002-L-1L165~18080~9085~100
オープン
取扱い終了
返品不可
44992720PW-002-LL-1LL170~18585~10090~105
オープン
取扱い終了
返品不可
44992729PW-002-3L-13L175~19090~10595~110
オープン
取扱い終了
返品不可
44992738PW-002-4L-14L180~19595~110100~115
オープン
取扱い終了
返品不可
44992747PW-002-5L-15L185~200100~115105~120
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする