防雨型温湿度計 中国語版校正証明書付

防雨型温湿度計 中国語版校正証明書付 - エンペックス気象計防雨型温湿度計 中国語版校正証明書付 - エンペックス気象計

防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。
風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。

仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-2450-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45050278TM-2680(一般校正(中国語))
19,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする