曜日別特売

高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 英語版校正証明書付

高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 英語版校正証明書付 - エンペックス気象計高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 英語版校正証明書付 - エンペックス気象計高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 英語版校正証明書付 - エンペックス気象計高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 英語版校正証明書付 - エンペックス気象計高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 英語版校正証明書付 - エンペックス気象計高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 英語版校正証明書付 - エンペックス気象計高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 英語版校正証明書付 - エンペックス気象計高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 英語版校正証明書付 - エンペックス気象計

耐結露性にすぐれた電子湿度センサを搭載しています。
内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度・湿度の変化を正確に表示します。
最大8000点のログデータを保存でき、ソフトをダウンロードすることでデータ管理ができます。
学校、工場、倉庫、研究室はもとより、コンピュータールーム、オフィスや園芸などあらゆる環境下での計測、温湿度管理に使用できます。
コード長1.5mのセンサ部は、手元で数値を確認しながら、離れた場所の計測が可能です。

仕様サイズ(mm):68×19×120●重さ(g):430●測定範囲:湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:1%RH●測定保証精度●▼温度:±0.3℃(-30~90℃)±0.4℃(左記以外)●▼湿度:±2.0%RH(0~90%RH25℃)●サンプリング:可変(1回/1秒~120分選択)●機能:最高/最低温度/湿度・年月日・時間表示(24時間制)●記録点数:8,000点(1秒・5秒・10秒・30秒・1分・5分・10分・15分・30分・60分・120分)●一時記録再生・過去24時間自動記録再生●電源:CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)またはUSB●インターフェース:USB(Mini-B)●データ管理:エンペックス気象計(株)ホームページよりダウンロード●パソコンソフトウェア:ウェザーコムマネージャー(Windows)●▼モニタリング、ログ[記録]データ表示・保存[CSV形式ファイルに出力]用ダウンロードサイト●▼http://www.empex.co.jp/pokenavi-otheres.html●サイズ●▼本体:約68×19×120mm●▼プローブ:Φ22×130mm●▼ケーブル長:1.5m●付属品:簡易取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、温湿度計検査成績書●製造:日本●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-30~100アズワン品番2-2740-31-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45050287EX-502(一般校正(英語))
44,500
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする