オーハウス
コンパクト電子天びん NVシリーズ 英語版校正証明書付
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45050750
NVT2201JP(一般校正(英語))
2200
0.1
1-2118-11-56
¥
64,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050759
NVT4201JP(一般校正(英語))
4200
0.1
1-2118-12-56
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050768
NVT12000JP(一般校正(英語))
12000
1
1-2118-13-56
¥
76,400
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050786
NV2201JP(一般校正(英語))
2200
0.1
1-2118-17-56
¥
63,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000