セコニック
温湿度記録計 中国語版校正証明書付 ST-50シリーズ
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
測定項目
温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度
温度測定範囲(℃)
-20~80
防塵防水性能
なし
設置方式
据置
温度表示方式
デジタル
湿度測定範囲(%RH)
0~100
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072495
HE2A(一般校正(中国語))
5-3046-21-57
¥
189,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45072520
ST-50M(一般校正(中国語))
5-3046-22-57
¥
224,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000