曜日別特売

ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付

ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付 - 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。

仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-20校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451025777540-00(一般校正)
31,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする