曜日別特売

デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付

デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

スタンド付き・壁掛け式です。

仕様分解能(温度/湿度):1℃/1%RH●測定精度:温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:148×68×19mm●重量:約150g(電池含む)●測定範囲(湿度):20~95%RH●ルームナビ●コード番号:1069-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番2-6297-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45103819PC-7700II(一般校正(中国語))
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする