温湿度データロガー記憶計 SK-L754シリーズ

温湿度データロガー記憶計 SK-L754シリーズ - 佐藤計量器製作所温湿度データロガー記憶計 SK-L754シリーズ - 佐藤計量器製作所温湿度データロガー記憶計 SK-L754シリーズ - 佐藤計量器製作所温湿度データロガー記憶計 SK-L754シリーズ - 佐藤計量器製作所

最大16000ヶの測定データを記憶できるデータロガーにトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイントは温度/10,23,40℃、湿度/40,60,80%(at23℃)
使用用途に合わせて記憶方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ)
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他にmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能
併用時はACアダプタが優先されます。停電などでACアダプタから供給が止まると自動で電池に切り替わります
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
解析ソフトウェアを標準付属
ソフト特徴
USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続可能
グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、選択期間の解析・保存、積算温度解析機能など)が可能
データはCSV形式でも保存可能
リアルタイムでの監視可能、リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前登録したメールアドレスへ警報メールする事ができます。

温度測定範囲(℃)-20.0~80.0測定対象温度、湿度インターフェースmicroSD/SDHC湿度測定範囲(%RH)5.0~95.0校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45105097SK-L754/SK-L754-1(一般校正)64-2193-51
65,200
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45105106SK-L754/SK-L754-2(一般校正)64-2193-52
66,300
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする