曜日別特売

ソーラーデジタル温湿度計 中国語版校正証明書付

ソーラーデジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所ソーラーデジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)
太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。
照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。

仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番8-9547-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45109069PC-5200TRH(一般校正(中国語))
19,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする