BUFFALO(バッファロー)
ACアダプター用タップ PC用2ピンメガネプラグ:電源2ピン3個口
ノートパソコン用ACアダプターにOAタップが追加
表面2個口、裏面1個口の計3個口タイプ
小型サイズでモバイルに最適
色
ブラック
質量(g)
約47
定格
125V/7A(最大700Wまで)
ケーブル長(m)
0.1
コンセント形状
2P
コネクタ形状
ACアダプター側:2Pメガネプラグ(オス)、ACコンセント側:2Pメガネプラグ(メス)
口数
3個口
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45230074
BSACT01BK
¥
2,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください