4K60Hz対応 1入力2出力 HDMI分配器(動作モード機能付)
カスケード対応、3つの動作モードを搭載した1入力2出力HDMI分配器
用途
同じ映像を2つのディスプレイに同時出力
分配利用例(1) テレビ売り場、イベント会場で活用
分配利用例(2) 書画カメラ、PC映像を簡単共有
分配利用例(3) 大迫力のホームシアターを楽しむ
分配利用例(4) ゲームを録画・配信しながら快適プレイ
3種類の動作モード搭載
最大3段のカスケード接続に対応
各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠
Dolby Atmos(R)など最新オーディオフォーマットに対応
Nintendo Switch(R) PS5(R)等、最新のゲーム機にも対応
CEC対応で連動操作が可能(OUT1のみ)
電源は安心のスクリューロック式を採用
仕様【ビデオアンプ帯域】18Gbps【POWER LED】HDMI信号出力時に青色に点灯、HDMI信号未出力時に赤色に点灯、電源オフ時に消灯。【OUT LED】HDMI信号出力状態に青色に点灯、HDMI信号出力未出力時に赤色に点灯、電源オフ時に消灯。【推奨ケーブル長】入力/出力ともに5mまで(計10m) ※4K60Hzの場合は、Premium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 解像度/リフレッシュレートに合った適切なHDMIケーブルをご使用ください。
セット内容製品本体、スクリューロック式ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
材質(筐体)メタル
質量(g)約185
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約125×60×21
電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから供給)
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠 ※CEC対応はOUTPUT1のみ。
消費電流(mA)Max.350
最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、1920×1080p(60Hz)※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。
ディスプレイ(対応)HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと)
動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード、[モードC]固定出力モード
コネクタ(接続)[入力]HDMIタイプA ×1、[出力]HDMIタイプA ×2
クロック周波数(ピクセル)600MHz
カスケード接続数直列3段まで(本製品最大7台、ディスプレイ最大8台)
オーディオ(対応フォーマット)Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM
内容量1個
分配利用例(1) テレビ売り場、イベント会場で活用
分配利用例(2) 書画カメラ、PC映像を簡単共有
分配利用例(3) 大迫力のホームシアターを楽しむ
分配利用例(4) ゲームを録画・配信しながら快適プレイ
3種類の動作モード搭載
最大3段のカスケード接続に対応
各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠
Dolby Atmos(R)など最新オーディオフォーマットに対応
Nintendo Switch(R) PS5(R)等、最新のゲーム機にも対応
CEC対応で連動操作が可能(OUT1のみ)
電源は安心のスクリューロック式を採用