曜日別特売

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖ジャンパーです。
肌触りの良い軽量素材を使用し、長時間の作業でもストレスフリーな着心地を実現。
異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
明るく清潔感のあるアイスブルーとホワイトの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途食品工場 高温作業場向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・吸汗・速乾・軽量生地タフタ性別男女兼用袖丈長袖内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29515826BL314-BアイスブルーS1066581
4,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
45222810BL314-BアイスブルーSS1026378
4,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45222828BL314-WホワイトSS1026378
4,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45222819BL314-Bアイスブルー6L1507192
4,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
29515756BL314-WホワイトS1066581
4,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
45222837BL314-Wホワイト6L1507192
4,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
29515835BL314-BアイスブルーM1106784
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
29515765BL314-WホワイトM1106784
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
29515844BL314-BアイスブルーL1146987
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
29515774BL314-WホワイトL1146987
4,200
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
29515860BL314-BアイスブルーLL1207188
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
29515790BL314-WホワイトLL1207188
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
29515869BL314-Bアイスブルー3L1267189
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
29515799BL314-Wホワイト3L1267189
4,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
29515878BL314-Bアイスブルー4L1347190
4,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
29515808BL314-Wホワイト4L1347190
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
29515817BL314-Wホワイト5L1427191
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
29515887BL314-Bアイスブルー5L1427191
4,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする