長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖ジャンパーです。
汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。
異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
ホワイト、サックス、グリーン、ピンク、ネイビーの5色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。

用途食品工場 高温作業場向け袖丈長袖機能制電・抗菌・吸汗・速乾生地ポプリン性別男女兼用仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45222846CD-394-K31枚SS639875ネイビー
8,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
45222855CD-394-K31枚S6510278ネイビー
8,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
45222864CD-394-K31枚M6710681ネイビー
8,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
45222880CD-394-K31枚L6911084ネイビー
8,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
45222889CD-394-K31枚LL7111685ネイビー
8,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
45222898CD-394-K31枚3L7112286ネイビー
8,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
45222907CD-394-K31枚4L7113087ネイビー
8,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
60520722CD-6301着SS639875ホワイト
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
60520731CD-6301着S6510278ホワイト
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
60520747CD-6301着M6710681ホワイト
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
60520756CD-6301着L6911084ホワイト
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
60520765CD-6301着LL7111685ホワイト
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
60520774CD-6301着3L7112286ホワイト
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
60876768CD-6301枚4L7113087ホワイト
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
60520783CD-6301着5L7113888ホワイト
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
60520792CD-6301着6L7114689ホワイト
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
60520801CD-6201着SS639875サックス
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
60520817CD-6201着S6510278サックス
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
60520826CD-6201着M6710681サックス
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
60520835CD-6201着L6911084サックス
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
60520844CD-6201着LL7111685サックス
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
60520853CD-6201着3L7112286サックス
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
60876734CD-6201枚4L7113087サックス
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
60520862CD-6251着SS639875グリーン
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
60520871CD-6251着S6510278グリーン
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
60520887CD-6251着M6710681グリーン
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
60520896CD-6251着L6911084グリーン
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
60520905CD-6251着LL7111685グリーン
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
60520914CD-6251着3L7112286グリーン
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
60876664CD-6251枚4L7113087グリーン
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
70318684CD-6561着SS639875ピンク
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318693CD-6561着S6510278ピンク
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318702CD-6561着M6710681ピンク
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318718CD-6561着L6911084ピンク
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318727CD-6561着LL7111685ピンク
8,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
70318736CD-6561着3L7112286ピンク
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318745CD-6561着4L7113087ピンク
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする