曜日別特売

ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。
高機能素材が汗を素早く吸収・拡散し、快適な着用感をキープ。
ケープ付き仕様で頭部から胸元までをしっかりガードし、毛髪の落下を防止。
HACCP支援対応で異物混入リスクを低減し、衛生管理をサポートします。
工場内で識別しやすい5色展開、豊富なサイズバリエーション。
厚みのあるツバで型崩れしにくい耐久設計です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入り混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【別布】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾生地ポプリン性別男女兼用内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45223659CD-590-A9ホワイトS58~60
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45223695CD-590-D1ピンクS58~60
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45223738CD-590-H1グリーンS58~60
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45223774CD-590-K1サックスS58~60
4,700
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
45223817CD-590-K3ネイビーS58~60
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45223668CD-590-A9ホワイトM60~62
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45223704CD-590-D1ピンクM60~62
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45223747CD-590-H1グリーンM60~62
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45223790CD-590-K1サックスM60~62
4,700
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
45223826CD-590-K3ネイビーM60~62
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45223677CD-590-A9ホワイトL62~64
4,700
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
45223720CD-590-D1ピンクL62~64
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45223756CD-590-H1グリーンL62~64
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45223799CD-590-K1サックスL62~64
4,700
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
45223835CD-590-K3ネイビーL62~64
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45223686CD-590-A9ホワイトLL64~66
4,700
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
45223729CD-590-D1ピンクLL64~66
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45223765CD-590-H1グリーンLL64~66
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45223808CD-590-K1サックスLL64~66
4,700
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
45223844CD-590-K3ネイビーLL64~66
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする