ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適なホッピングパンツです。
肌触りの良い軽量素材を使用し、長時間の作業でもストレスフリーな着心地を実現。
異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
明るく清潔感のあるアイスブルーとホワイトの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途食品工場 高温作業場向け内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29515966BL614-BアイスブルーS【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%7463~70
4,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
45224036BL614-BアイスブルーSS【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%7256~63
4,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
29515896BL614-WホワイトS【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%7463~70
4,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
45224054BL614-WホワイトSS【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%7256~63
4,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
29515975BL614-BアイスブルーM【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%7670~77
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
45224045BL614-Bアイスブルー6L【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%80112~119
4,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
29515905BL614-WホワイトM【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%7670~77
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
45224070BL614-Wホワイト6L【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%80112~119
4,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
29515984BL614-BアイスブルーL【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%7877~84
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
29515914BL614-WホワイトL【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%7877~84
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
29516000BL614-BアイスブルーLL【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%8084~91
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
29515930BL614-WホワイトLL【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%8084~91
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
29516009BL614-Bアイスブルー3L【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%8091~98
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
29515939BL614-Wホワイト3L【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%8091~98
4,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
29516018BL614-Bアイスブルー4L【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%8098~105
4,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
29515948BL614-Wホワイト4L【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%8098~105
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
29516027BL614-Bアイスブルー5Lポリエステル99+複合繊維(ポリエステル)180105~112
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
29515957BL614-Wホワイト5L【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%80105~112
4,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする