曜日別特売

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

暑さ対策に優れ、洗濯耐久性も高い高コストパフォーマンス素材を使用したホッピングパンツです。
点タッチ設計により肌への接触面積を減らし、サラッとした肌触りと軽量性で快適な着用感を実現。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適なHACCP支援対応商品です。
ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。
ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 高温作業場向け仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、フロントセミオートコイルファスナー、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ生地二重織ピケ性別男女兼用内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45224395VP-696-A9ホワイトSS7256~6399
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224490VP-696-H1グリーンSS7256~6399
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224578VP-696-K1サックスSS7256~6399
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224404VP-696-A9ホワイトS7463~70102
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224499VP-696-H1グリーンS7463~70102
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224587VP-696-K1サックスS7463~70102
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224420VP-696-A9ホワイトM7670~77105
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224508VP-696-H1グリーンM7670~77105
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224596VP-696-K1サックスM7670~77105
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224429VP-696-A9ホワイトL7877~84108
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224517VP-696-H1グリーンL7877~84108
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224605VP-696-K1サックスL7877~84108
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224438VP-696-A9ホワイトLL8084~91111
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224526VP-696-H1グリーンLL8084~91111
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224614VP-696-K1サックスLL8084~91111
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224447VP-696-A9ホワイト3L8091~98112
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224535VP-696-H1グリーン3L8091~98112
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224630VP-696-K1サックス3L8091~98112
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224456VP-696-A9ホワイト4L8098~105113
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224544VP-696-H1グリーン4L8098~105113
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224639VP-696-K1サックス4L8098~105113
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224465VP-696-A9ホワイト5L80105~112114
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224560VP-696-H1グリーン5L80105~112114
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224648VP-696-K1サックス5L80105~112114
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224474VP-696-A9ホワイト6L80112~118115
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224569VP-696-H1グリーン6L80112~118115
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45224657VP-696-K1サックス6L80112~118115
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする