曜日別特売

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

洗濯や汚れに強い、軽量素材を使用したホッピングパンツです。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適なHACCP支援対応商品です。
ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 高温作業場向け仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、ファスナーレス、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・軽量・防汚・ストレッチ生地ツイル性別男女兼用内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45224989AQ-795-A9SS7256~6399
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224998AQ-795-A9S7463~70102
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225007AQ-795-A9M7670~77105
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225016AQ-795-A9L7877~84108
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225025AQ-795-A9LL8084~91111
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225034AQ-795-A93L8091~98112
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225050AQ-795-A94L8098~105113
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225059AQ-795-A95L80105~112114
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225068AQ-795-A96L80112~118115
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする