曜日別特売

ストレートパンツ 食品工場 白衣 衛生

ストレートパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なストレートパンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスに対応した安心設計。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場向け・厨房・給食事業・スーパー向け仕様ウエスト総ゴム、ウエストベルトループ付き、ファスナーレス、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%機能制電・抗菌生地ツイル性別男性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45225357FH1100SS7253~6099
4,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
45225366FH1100S7460~67102
4,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
45225375FH1100M7667~74105
4,900
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
45225384FH1100L7874~81108
4,900
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
45225400FH1100LL7881~88109
4,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
45225409FH11003L7588~95106
4,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
45225418FH11004L7595~102107
4,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
45225427FH11005L72102~109104
4,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
45225436FH11006L72109~116104
4,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする