曜日別特売

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

優れた吸汗性・速乾性・拡散性を備えた素材で、サラッとしたドライな肌触りが持続する高温作業向け長袖ジャンパーです。
食品工場や給食現場など、汗をかきやすい環境でも快適に着用できます。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。
ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。
ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。

用途食品工場 高温作業場向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、パイピング縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ・UVカット生地スプリンジー(R)ツイル性別男女兼用袖丈長袖内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45225655FJPU-1701-A9ホワイトSS986375
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225725FJPU-1701-H1グリーンSS986375
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225795FJPU-1701-K1サックスSS986375
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225664FJPU-1701-A9ホワイトS1026578
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225734FJPU-1701-H1グリーンS1026578
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225804FJPU-1701-K1サックスS1026578
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225680FJPU-1701-A9ホワイトM1066781
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225750FJPU-1701-H1グリーンM1066781
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225820FJPU-1701-K1サックスM1066781
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225689FJPU-1701-A9ホワイトL1106984
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225759FJPU-1701-H1グリーンL1106984
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225829FJPU-1701-K1サックスL1106984
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225698FJPU-1701-A9ホワイトLL1167185
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225768FJPU-1701-H1グリーンLL1167185
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225838FJPU-1701-K1サックスLL1167185
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225707FJPU-1701-A9ホワイト3L1227186
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225777FJPU-1701-H1グリーン3L1227186
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225847FJPU-1701-K1サックス3L1227186
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225716FJPU-1701-A9ホワイト4L1307187
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225786FJPU-1701-H1グリーン4L1307187
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225856FJPU-1701-K1サックス4L1307187
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする