曜日別特売

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

優れた吸汗性・速乾性・拡散性を備えた素材で、サラッとしたドライな肌触りが持続する高温作業向けホッピングパンツです。
食品工場や給食現場など、汗をかきやすい環境でも快適に着用できます。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。
ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。

用途食品工場 高温作業場向け仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、ファスナーレス、本体裾口フライス、防透裏地ベージュメッシュ、インナー裾口鹿の子ニット、右前ウエスト裏スナップボタン式キーポケット1か所、巻き伏せ縫製混率(%)【表地】ポリエステル 99%/複合繊維(ポリエステル) 1%、【裏地】ポリエステル 100%、【リブ部】ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ・UVカット生地スプリンジー(R)ツイル性別男女兼用内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45225865FPAU-1702-A9ホワイトSS7256~6299
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225935FPAU-1702-H1グリーンSS7256~6299
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45226005FPAU-1702-K1サックスSS7256~6299
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225874FPAU-1702-A9ホワイトS7463~69102
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225944FPAU-1702-H1グリーンS7463~69102
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45226014FPAU-1702-K1サックスS7463~69102
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225890FPAU-1702-A9ホワイトM7670~76105
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225960FPAU-1702-H1グリーンM7670~76105
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45226030FPAU-1702-K1サックスM7670~76105
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225899FPAU-1702-A9ホワイトL7877~83108
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225969FPAU-1702-H1グリーンL7877~83108
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45226039FPAU-1702-K1サックスL7877~83108
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225908FPAU-1702-A9ホワイトLL8084~90111
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225978FPAU-1702-H1グリーンLL8084~90111
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45226048FPAU-1702-K1サックスLL8084~90111
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225917FPAU-1702-A9ホワイト3L8091~97112
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225987FPAU-1702-H1グリーン3L8091~97112
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45226057FPAU-1702-K1サックス3L8091~97112
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225926FPAU-1702-A9ホワイト4L8098~104113
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45225996FPAU-1702-H1グリーン4L8098~104113
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45226066FPAU-1702-K1サックス4L8098~104113
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする