曜日別特売

ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

優れた吸汗・速乾・拡散性で、サラッとしたドライな肌触りが持続する衛生帽子です。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
交差汚染防止に役立つ3色展開、豊富なサイズバリエーションをご用意。
広めの額部分が眉毛の落下を防ぎ、ティアドロップ型の設計で頭部にしっかりフィットします。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、かぶりタイプ、後頭まわりゴム入り混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 【その他】 ポリエステル 51% 複合繊維(ポリエステル) 49%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ・UVカット生地ツイル性別男女兼用内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45226179FCPU-1704-A9ホワイトS58~60
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
45226215FCPU-1704-H1グリーンS58~60
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
45226249FCPU-1704-K1サックスS58~60
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
45226188FCPU-1704-A9ホワイトM60~62
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
45226224FCPU-1704-H1グリーンM60~62
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
45226258FCPU-1704-K1サックスM60~62
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
45226197FCPU-1704-A9ホワイトL62~64
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
45226240FCPU-1704-H1グリーンL62~64
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
45226267FCPU-1704-K1サックスL62~64
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
45226206FCPU-1704-A9ホワイトLL64~66
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする